VDC2-403330M8 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション 55622097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振ゴム(オネジ・メネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじM8×1.25
最大許容荷重(N)1178
内容量1個注文コード55622097品番VDC2-403330M8
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥673
販売価格(税別)
612
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続ねじM8×1.25接続方式めねじ・おねじばね定数(N/mm)157最大たわみ(mm)7.5材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1178適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする