※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
防振ゴム(オネジ・メネジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接続ねじ
M6×1
M4×0.7
M8×1.25
M6×1
M10×1.5
最大許容荷重(N)
360
87
881
863
1043
1975
1310
132
141
930
2126
3188
1178
360
314
304
254
339
630
1119
267
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622106
品番
VDC2-201415M6
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
材質
オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
接続ねじ
M6×1
接続方式
めねじ・おねじ
ばね定数(N/mm)
96
最大たわみ(mm)
3.75
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
360
適合用途
防振