DRK65-HN16 ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション 55622648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRK65-HN16 ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション 55622648
DRK65-HN16 ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション 55622648

ダイアル ラウンド ノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)16ハンドル呼び径(Φmm)65注文コード55622648品番DRK65-HN16
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
質量(g)280材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装軸穴径(Φmm)16色(ノブ)シルバーグレーハンドル呼び径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする