※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ダイアル ラウンド ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
23
ハンドル呼び径(Φmm)
65
注文コード
55622718
品番
DRK65-HN23
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
280
材質(ノブ)
アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)
焼付塗装
軸穴径(Φmm)
23
色(ノブ)
シルバーグレー
ハンドル呼び径(Φmm)
65