DRK90-HN12 ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション 55622745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRK90-HN12 ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション 55622745
DRK90-HN12 ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション 55622745

ダイアル ラウンド ノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)12ハンドル呼び径(Φmm)90注文コード55622745品番DRK90-HN12
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(g)450材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装軸穴径(Φmm)12色(ノブ)シルバーグレーハンドル呼び径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする