WAKI(和気産業)
スライドレール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
レール長さ(mm)
300
300
350
400
450
500
ストローク(mm)
305
305
356
406
457
508
定格荷重(N)
245(左右ペア)
245(左右ペア)
441(左右ペア)
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
55622997
品番
WS3630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
寸法B(mm)
242
寸法C(mm)
128
種類
スライド形
ストローク(mm)
305
レール長さ(mm)
300
定格荷重(N)
245(左右ペア)
段数
3
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
ユニクロメッキ
スライド寸法(mm)
305
クリアランス(mm)
12.7