WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085

WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085
WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085
WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085
WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085
WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085
WS4650 スライドレール WAKI(和気産業) 55623085

スライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)500
ストローク(mm)508
定格荷重(N)441(左右ペア)
内容量1セット(2本)注文コード55623085品番WS4650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド

寸法A(mm)128寸法B(mm)443寸法C(mm)224種類スライド形ストローク(mm)508レール長さ(mm)500定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキスライド寸法(mm)508クリアランス(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする