曜日別特売
MHS-127-4-10 アングルグリッパー イマオコーポレーション 55624644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングルグリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード55624644品番MHS-127-4-10
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,442
販売価格(税別)
4,947
長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)SKH51質量(g)7材質(チップ)SKH51表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする