曜日別特売
GP-124F-C グリッパーパッド イマオコーポレーション 55625755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリッパーパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55625755品番GP-124F-C
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,740
販売価格(税別)
1,582
厚さ(mm)6.4寸法(mm)31.8×31.8質量(g)10材質(プレート)アルミニウム材質(当て面)NBR硬度(当て面)ショアA60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする