※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
グリッパーパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
接着テープあり
注文コード
55625886
品番
GP-608H-A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
31.8
厚さ(mm)
12.7
全長(mm)
152.4
質量(g)
89
タイプ
接着テープあり
材質(プレート)
アルミニウム
材質(当て面)
NBR
硬度(当て面)
ショアA60