曜日別特売
ECH44R6 クランクハンドル イマオコーポレーション 55627295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランクハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)18
内容量1個注文コード55627295品番ECH44R6
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,049
販売価格(税別)
1,863
質量(g)18使用温度範囲(℃)-30~130ねじ寸法M4×0.7材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリアミド色(握り)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする