※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
クランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
28
18
28
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55627304
品番
ECH63R8
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-30~130
ねじ寸法
M4×0.7
材質(インサート)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(クランク)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(握り)
ポリアミド
色(握り)
つや消しブラック