※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ハンド ノブ SUS製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M8×1.25
M6×1
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
40
20
30
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55628808
品番
HK40-40-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
121
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
40
ねじ寸法
M8×1.25
表面処理(本体)
電解研磨
材質(オネジ)
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55628808
HK40-40-SUS
38703384
HK40×40-SUS
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です