HK32-30-SUS ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション 55628835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド ノブ SUS製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M6×1
ねじ長さ(mm)30
内容量1個注文コード55628835品番HK32-30-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)74ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)32ねじ寸法M6×1表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55628835HK32-30-SUS38703366HK32×30-SUSHK32-30-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703366HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする