HK50-40-SUS ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション 55628853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド ノブ SUS製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M10×1.5
ねじ長さ(mm)40
内容量1個注文コード55628853品番HK50-40-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)237ねじ長さ(mm)40外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55628853HK50-40-SUS38703411HK50×40-SUSHK50-40-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703411HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする