HK50-50-SUS ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション 55628869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド ノブ SUS製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M10×1.5
ねじ長さ(mm)50
内容量1個注文コード55628869品番HK50-50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)242ねじ長さ(mm)50外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする