※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
110
110
106
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629045
品番
EFH80102CH6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大200