曜日別特売
EFHX5050SS エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーション 55629569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)39
タイプメネジ
内容量1個注文コード55629569品番EFHX5050SS
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,260
販売価格(税別)
1,145
材質(本体)ポリアミド質量(g)39タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする