NBS200-HN16 ハンドル イマオコーポレーション 55630138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)16ハンドル呼び径(Φmm)200注文コード55630138品番NBS200-HN16
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
質量(g)2200寸法B(Φmm)-材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)16材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする