※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
22
ハンドル呼び径(Φmm)
200
注文コード
55630199
品番
NBS200-HN22
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2200
寸法B(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
22
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
200