NBS160-KM20 ハンドル イマオコーポレーション 55630384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBS160-KM20 ハンドル イマオコーポレーション 55630384
NBS160-KM20 ハンドル イマオコーポレーション 55630384

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)20ハンドル呼び径(Φmm)160注文コード55630384品番NBS160-KM20
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(g)1470材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)20材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)160適合キー溝(mm)6×6押しネジ穴M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする