NBS100-KM11 ハンドル イマオコーポレーション 55630603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBS100-KM11 ハンドル イマオコーポレーション 55630603
NBS100-KM11 ハンドル イマオコーポレーション 55630603

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)11ハンドル呼び径(Φmm)100注文コード55630603品番NBS100-KM11
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
質量(g)520材質(ハンドル車)FC材軸穴径(Φmm)11材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-ハンドル呼び径(Φmm)100適合キー溝(mm)4×4押しネジ穴M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする