※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アルミ マウント ブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
水平固定
水平固定
垂直固定
質量(g)
20
20
19
14
13
36
33
32
28
11
7
ねじ寸法
M6×0.75
M6×0.75
M8×1
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
M20×2.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630786
品番
AMBH10
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥854
販売価格(税別)
¥
776
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
質量(g)
20
タイプ
水平固定
ねじ寸法
M6×0.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
アルマイト表面処理