AMBV12F アルミ マウント ブロック イマオコーポレーション 55630838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ マウント ブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ垂直固定
質量(g)13
ねじ寸法M20×1.5
内容量1個注文コード55630838品番AMBV12F
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥854
販売価格(税別)
776
材質(本体)アルミ合金(AC4B)質量(g)13タイプ垂直固定ねじ寸法M20×1.5色(本体)ブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする