AMBH16 アルミ マウント ブロック イマオコーポレーション 55630847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ マウント ブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ水平固定
質量(g)36
ねじ寸法M6×1
内容量1個注文コード55630847品番AMBH16
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質(本体)アルミ合金(AC4B)質量(g)36タイプ水平固定ねじ寸法M6×1色(本体)ブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする