曜日別特売
CP731-0939SC フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731 イマオコーポレーション 55632299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)189
内容量1個注文コード55632299品番CP731-0939SC
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質(本体)SCM440質量(g)189材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)塩浴軟窒化処理レバー荷重(N)60クランプ力(N)600材質(カムレバー)SCM440表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムレバー)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする