※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター カムレバータイプ(ピン) CP731
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
648
297
294
191
189
654
648
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632317
品番
CP731-1656SC
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
648
材質(ボール)
SUJ2
表面処理(本体)
塩浴軟窒化処理
レバー荷重(N)
160
クランプ力(N)
1800
材質(カムレバー)
SCM440
表面処理(カムレバー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(カムレバー)
焼入焼戻