※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ステンレス クランク ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法R(mm)
125
タイプ
角穴
注文コード
55632439
品番
SCH125S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
633
タイプ
角穴
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
118
寸法A(mm)
153
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
15.8
寸法D1(mm)
30
寸法W(mm)
(+0.2/0)14
寸法d(Φmm)
-
寸法H1(mm)
90
寸法R(mm)
125