曜日別特売
SGH100-M6 セーフティガード ハンドル イマオコーポレーション 55632798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティガード ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55632798品番SGH100-M6
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,185
販売価格(税別)
1,077
全長(mm)100材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)54使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする