曜日別特売
BS-401 カラー上敷鋲 WAKI(和気産業) 55635536

BS-401 カラー上敷鋲 WAKI(和気産業) 55635536
BS-401 カラー上敷鋲 WAKI(和気産業) 55635536
BS-401 カラー上敷鋲 WAKI(和気産業) 55635536
BS-401 カラー上敷鋲 WAKI(和気産業) 55635536

カラー上敷鋲

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20本)
内容量1箱(20本)注文コード55635536品番BS-401
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない

用途カーペット、上敷きなどの固定材質頭部:スチロール、針:鉄クリアー寸法A(mm)33.3寸法D(mm)1.4寸法B(mm)14寸法C(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55635597
2026-01-15
用途: 上敷きを留める
建設業・工事業

安価でしっかりとしていて重宝しています。
他の商品とあわせて購入すると良い

対象商品 : 55635536
2021-05-09
用途: 作業時の仮止め
サービス業

値段も安いし、わざわざ他に発注せず合わせて購入。
使用する際に問題はなかった。値段で購入

対象商品 : 55635545
2018-09-28
用途: 老人介護の和室 ゴザ上敷の押さえ
サービス業

以前使用していた 3本針にくらべ やはり 若干不安がある その品を検索する時間的余裕がなく 一時的として 来年は やはり 3本針にしようと思う 頭の部分ももっと丈夫なものがよい」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする