曜日別特売
SRH5-120-A4 ステンレス ラウンド ハンドル イマオコーポレーション 55635765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ラウンド ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)230
内容量1個注文コード55635765品番SRH5-120-A4
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790
材質(本体)SUS316L質量(g)230許容荷重(N)1000色(本体)つや消しシルバー表面処理(本体)梨地仕上げ・電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする