NPSN300-T16 ハンドル イマオコーポレーション 55637086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPSN300-T16 ハンドル イマオコーポレーション 55637086
NPSN300-T16 ハンドル イマオコーポレーション 55637086

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ハンドル呼び径(Φmm)300タップ長(mm)16注文コード55637086品番NPSN300-T16
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,248
販売価格(税別)
23,862
質量(g)2920材質(インサート)SUM24Lタップ長(mm)16材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラックハンドル呼び径(Φmm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする