OGL8-100 オーバル グリップ レバー イマオコーポレーション 55637418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーバル グリップ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法M6×1
内容量1個注文コード55637418品番OGL8-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)32ねじ長さ(mm)20ねじ寸法M6×1材質(グリップ)ポリアミド材質(シャフト)SS400色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ色(シャフト)つや消しシルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55637418OGL8-10038699857OGL8×100OGL8-100 OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーション 38699857OGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション1個
854
税込939
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする