※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
オーバル グリップ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ寸法
M10×1.5
M8×1.25
M10×1.5
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637497
品番
OGL10-160-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(g)
185
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M10×1.5
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(シャフト)
SUS303
色(グリップ)
ブラック
表面処理(グリップ)
光沢仕上げ
表面処理(シャフト)
硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)
つや消しシルバー