※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
安全アジャスター ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)
50
40
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638985
品番
SSTK40-25N-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
歯数
26
質量(g)
44
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
23
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
22
寸法M(mm)
M8×1.25
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
ブラック
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(オネジ)
SUS303
表面処理(オネジ)
-