イマオコーポレーション
BS1 フランジシャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
クランプレバー
注文コード
55639256
品番
BS1-13-13-H
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
寸法A(Φmm)
22
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
27.6
質量(g)
80
タイプ
クランプレバー
寸法D(Φmm)
13
寸法G(mm)
31
締付トルク(N・m)
-
寸法F(Φmm)
40
最大締圧力(kN)
3.3
ねじ径E
M5
サブプレート厚さ(mm)
13±0.05
寸法Hmin(mm)
33.5
最大レンチ締付トルク(N・m)
1.2
許容締付トルク(N・m)
1
締付力(kN)
(許容)2.7
適合クランプレバー
FKR5×25-BR
適合ノブ
-
最小マシンテーブル厚さ(mm)
BB1使用時:20、BB2使用時:20