曜日別特売
BS1-25-25-H BS1 フランジシャンク イマオコーポレーション 55639299

BS1 フランジシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプクランプレバー注文コード55639299品番BS1-25-25-H
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。

寸法A(Φmm)45寸法B(mm)10寸法C(mm)49質量(g)390タイプクランプレバー寸法D(Φmm)25寸法G(mm)42.5締付トルク(N・m)-寸法F(Φmm)65最大締圧力(kN)30ねじ径EM8サブプレート厚さ(mm)25±0.05寸法Hmin(mm)48.5最大レンチ締付トルク(N・m)11許容締付トルク(N・m)9締付力(kN)(許容)23適合クランプレバー-適合ノブ-最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする