曜日別特売
EAL63A-20-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション 55639624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ長さ(mm)20注文コード55639624品番EAL63A-20-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

歯数20質量(g)32ねじ長さ(mm)20ねじ寸法M6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55639624EAL63A-20-SUS38693401EAL63A×20-SUSEAL63A-20-SUS EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38693401EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
980
税込1,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38692972
2017-06-29
用途: 製品の部品として使用しています。具体的にはセイリングカヌーのアウトリガーを固定するクランプレバーとして大変重宝しています。
かねとく工房

ハンドル部が金属製(亜鉛鋳物等)のものは、水のかかる特に海水に触れたり、かかったりすると腐食が激しくネジ山が無くなります。しかし、本品は真鍮製で真水では問題ないし、海水でも長くつけないので問題ない、ステンレス製のものがもう少し安ければそちらを使います。流石Made in Iitalyでデザイン的にもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする