WAKI(和気産業)
ラスパート ノープラグビス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(9本)
1袋(9本)
1袋(8本)
1袋(7本)
1袋(4本)
1袋(2本)
ねじ径
M5
M5
M4
下穴ドリル径(mm)
4.3~4.5
4.3~4.5
3.4~3.5
5.3~5.7
寸法(mm)
鍋5×25
鍋5×25
鍋5×35
皿4×45
皿5×25
皿5×35
皿5×70
皿6×70
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(9本)
注文コード
55640603
品番
WF-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
コンクリートへの器材の取付けに。
ねじ径
M5
適合材
コンクリート
下穴ドリル径(mm)
4.3~4.5
寸法(mm)
鍋5×25
付属品
パッド2本入り