WF-325 ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業) 55640612

WF-325 ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業) 55640612
WF-325 ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業) 55640612
WF-325 ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業) 55640612
WF-325 ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業) 55640612
WF-325 ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業) 55640612

ラスパート ノープラグビス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8本)
ねじ径M5
下穴ドリル径(mm)4.3~4.5
寸法(mm)鍋5×35
内容量1袋(8本)注文コード55640612品番WF-325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

コンクリートへの器材の取付けに。

ねじ径M5適合材コンクリート下穴ドリル径(mm)4.3~4.5寸法(mm)鍋5×35付属品パッド2本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55640673
2022-01-22
用途: ドア木材の張り付けに!

長年経過のドアが枠と擦り合ってるので、隙間の出来たコンクリート壁との張り付けでとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする