アイアイ
aiai 南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
40
25
30
35
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55641477
品番
IB-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ロッカーやポストなどの簡易施錠に。
ロック
キー式
材質
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
21.5
寸法B(mm)
6.2
寸法C(mm)
23
ロックシステム
ダブルロック