アイアイ
aiai 南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1セット(3個)
寸法A(mm)
40
25
30
35
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55641565
品番
IB-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
ロック
キー式
付属品
キー3本
材質
真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
21.5
寸法B(mm)
6.2
寸法C(mm)
23
ロックシステム
ダブルロック
注意
※パックが異なると同じ鍵では解錠できません。