IB-046 丸文字合せ錠  番号固定式 アイアイ 55641626

IB-046 丸文字合せ錠  番号固定式 アイアイ 55641626
IB-046 丸文字合せ錠  番号固定式 アイアイ 55641626
IB-046 丸文字合せ錠  番号固定式 アイアイ 55641626

丸文字合せ錠 番号固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55641626品番IB-046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

鍵なしで番号を合わせると解錠できる、簡易ロック錠です。

ロック文字合せ材質文字板:アルミ幅(mm)15高さ(mm)40材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)3材質(吊)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする