曜日別特売
M10-BM-G27 M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション 55643465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-BM プロテクションキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
寸法GD(mm)
内容量1個注文コード55643465品番M10-BM-G27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
丸ナット、六角ナット、四角ナット用。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。

H13寸法GD:27.5、GH:28D22G271袋入数(個)10KD9適合ボルト径M10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55643465M10-BM-G2707562935M10-BM-G27画像準備中M-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション1袋(10個)
3,686
税込4,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする