曜日別特売
DRP-080 SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション 55644199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRP・DRP レストパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)8材質(本体)ポリアセタール注文コード55644199品番DRP-080
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164
材質(本体)ポリアセタール質量(g)1寸法D(mm)M4×0.7寸法B(mm)10寸法C(mm)5寸法A(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする