曜日別特売
TAK60-25N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 55644549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAK-N スリーアームノブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び
取付長(mm)
内容量1個注文コード55644549品番TAK60-25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

質量(g)96使用温度範囲(℃)-30~130ねじ長さ(mm)40ねじ寸法M12×1.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55644549TAK60-25N38700934TAK60×25NTAK60-25N TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション 38700934TAK-N スリーアームノブイマオコーポレーション1個
932
税込1,025
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 天体望遠鏡の三脚ハブナットに使用
農・林・水産業

ごつくて最高! 元のハブボルトよりごついので、浮いている。実用性はバッチリ!ただごつくてちょっとだけ邪魔かも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする