CWN32A-25 ウイングノブ イマオコーポレーション 55645635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウイングノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径MM6×1注文コード55645635品番CWN32A-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

寸法D(mm)32寸法D1(Φmm)12寸法G(mm)6寸法H(mm)16.5寸法L(mm)25寸法S(mm)3.5質量(g)13ねじ径MM6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55645635CWN32A-2575838384CWN32AX25CWN32A-25 ウイングノブ イマオコーポレーション 75838384ウイングノブイマオコーポレーション1個
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする