曜日別特売
TA110DB 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO 55645713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA110DB 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO 55645713
TA110DB 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO 55645713
TA110DB 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO 55645713

回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55645713品番TA110DB
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

10~20kgボンベ用(12~24L)
環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。
上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。
バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。

付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
注意
※車に高圧ガスボンベを載せたまま、2時間以上の駐車または停車をしますと法令違反となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする