※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
チャージホースセット(R134a)150cm 片側90°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55647034
品番
TA137HC
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
R134a用
接続口径
赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)
150
セット内容
TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)
角度(°)
(チャージホース片側)90
もっと見る