※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
アルミ製真空ポンプケース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55647488
品番
TA150CS-24
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×295×340
415W×250D×290Hmm(内寸)
適合
TA150YA、TA150YB、TA150YC用
付属品
肩かけベルト
質量(kg)
3.7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×250×290